入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイスプリング |
色 | 青 |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | ペイント |
穴のサイズについて | 1.25 " |
ロッドサイズの場合 | 5 / 8 " |
材料 | クロムシリコーン合金鋼 |
外径 | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
スプリングレート | 128ポンド/インチ |
タイプ | ミディアムデューティ |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103104 | 青 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 60ポンド/インチ | ミディアムデューティ | 10 | ¥5,665 | |
103108 | 青 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 31ポンド/インチ | ミディアムデューティ | 1 | ¥554 | |
103110 | 青 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 26ポンド/インチ | ミディアムデューティ | 1 | ¥622 | |
103112 | 青 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 21ポンド/インチ | ミディアムデューティ | 1 | ¥667 | |
103204 | 青 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 110ポンド/インチ | ミディアムデューティ | 10 | ¥6,079 | |
103205 | 青 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 82ポンド/インチ | ミディアムデューティ | 10 | ¥6,623 | |
103206 | 青 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 68ポンド/インチ | ミディアムデューティ | 10 | ¥7,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。