定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

関連するスプリング RAYMOND 020101000 エクステンション スプリング 標準スチール パック 6 | AF6GVC 18AX81

RAYMOND 020101000エクステンションスプリングスタンダードスチールPk6

在庫あり
アイテム:AF6GVC モデル:020101000相互参照:18AX81

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,783 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item引張りばね
たわみ@荷重3"
エンドタイプマシンハーフループ
生地スリーブ外径1.43 "
終了
荷重(ポンド)66.00
材料標準鋼
外径1.25 "
全体の長さ(Overall Length)11 11 / 16 "
スプリングレート13ポンド/インチ
タイプユーティリティ
線径0.16 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.56
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)31.75
船幅(cm)9.65
HSコード7320205020

製品バリエーション

プロダクトモデルたわみ@荷重エンドタイプ荷重(ポンド)外径全体の長さ(Overall Length)スプリングレート線径パッケージ。 数量価格
関連するスプリング RAYMOND 020031000 エクステンション スプリング 標準スチール パック 3 | AF6ガム18AX61 0200310002"マシンハーフループ16.751"8 3 / 64 "3.9ポンド/インチ0.11 "3¥5,121
関連するスプリング RAYMOND 020003000 エクステンション スプリング 標準スチール パック 3 | AF6ガン 18AX62 0200030003"フルツイストループ8.800.63 "10 "1.8ポンド/インチ0.07 "3¥4,207
関連するスプリング RAYMOND 020002000 エクステンション スプリング 標準スチール パック 3 | AF6GUP 18AX63 0200020001.99 "マシンハーフループ5.600.81 "9 55 / 64 "0.75ポンド/インチ0.07 "3¥5,036
関連するスプリング RAYMOND 020103000 エクステンション スプリング 標準スチール パック 6 | AF6GUQ 18AX64 0201030002.1 "マシンハーフループ78.721.56 "15.59316.06ポンド/インチ0.21 "6¥9,103
関連するスプリング RAYMOND 020029000 エクステンション スプリング 標準スチール パック 3 | AF6GUR 18AX65 0200290001"マシンハーフループ35.000.88 "5 21 / 32 "17.76ポンド/インチ0.120 "3¥5,344
関連するスプリング RAYMOND 020013000 エクステンション スプリング 標準スチール パック 3 | AF6GUT 18AX67 0200130001"マシンハーフループ16.820.56 "5 11 / 32 "9ポンド/インチ0.08 "3¥3,693
関連するスプリング RAYMOND 020004000 エクステンション スプリング 標準スチール パック 3 | AF6GUU 18AX68 0200040001"フルツイストループ6.500.5 "9.88 "1.71ポンド/インチ0.06 "3¥3,480

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RAYMOND 020101000エクステンションスプリングスタンダードスチールPk6
¥16,783 /パック