ASSOCIATED EQUIP MSK6211バッテリージャンプスターター12V
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
アイテム価格 | バッテリージャンプスターター |
ACコードの長さ | 6のフィート |
ケーブルゲージ | 4ガリウム |
ケーブル長 | 2.6ft。 |
演算 | 後押し |
手動(M)/自動(A) | マニュアル |
材料 | プラスチック |
全体の深さ | 4" |
全体の高さ | 10 " |
全幅 | 13 " |
形式 | ハンドヘルドポータブル |
テスト機能 | いいえ |
タイマー | いいえ |
使用する | AGM、ディープサイクル、ジェル、鉛酸、リチウム、湿電池 |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。