ASHLAND CONVEYOR W05FR47503スケートホイールフローレール75lb5フィートストレート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フローレールスケートホイール |
ベアリング | ボールベアリング |
ベッド深さ | 3" |
ベッドの長さ | 5 Ft。 |
センター間のローラー間隔 | 3インチ |
深さ | 3" |
設計 | ボルト締め |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
フレーム型 | Cチャンネル |
全体の長さ(Overall Length) | 5ft。 |
全幅 | 2 13 / 16 " |
レールの長さ | 5のフィート |
ローラー容量 | 75ポンド |
コンベヤーセクションのローラー | 20 |
セクションの説明 | 5フィートストレート |
スケートホイール素材 | 18ガリウム亜鉛めっき鋼 |
タイプ | Cチャンネル75#スケートホイールNo.2WKP5 |
ホイールボア | 1 / 4 " |
ホイールデザイン | 列をなして |
ホイール直径 | 1 15 / 16 " |
フィートあたりのホイール | 4 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベッド深さ | 深さ | フレーム型 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | セクションの説明 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W05FR210015 | 3" | 3" | Jチャンネル | 5ft。 | 2.75 " | 5フィートストレート | Jチャンネル100#スケートホイールNo.2WKP2 | ¥47,376 | ||
W05FR27503 | 3" | 3" | Jチャンネル | 5ft。 | 2.75 " | 5フィートストレート | Jチャンネル75#スケートホイールNo.2WKP5 | ¥34,225 | ||
W05FR410015 | 3" | 3" | Cチャンネル | 5ft。 | 3.625 " | 5フィートストレート | Cチャンネル100#スケートホイールNo.2WKP2 | ¥29,265 | ||
W10FR210015 | 2-3 / 8」 | 2.375 " | Jチャンネル | 10ft。 | 3.75 " | 10フィートストレート | Jチャンネル100#スケートホイールNo.2WKP2 | ¥89,666 | 見積依頼
| |
W10FR27503 | 2-3 / 8」 | 2.375 " | Jチャンネル | 5ft。 | 2.75 " | 10フィートストレート | Jチャンネル75#スケートホイールNo.2WKP5 | ¥62,275 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。