ASHLAND CONVEYOR SK 100 G90 50 個スケートホイール容量 100 ポンド亜鉛メッキ ST - 50 個パック
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
アイテム価格 | スケートホイール |
ベアリング | ボールベアリング |
終了 | 亜鉛めっきされた |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | 鋼 |
ホイールボア | 1 / 4 " |
ホイール直径 | 1 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 6.44 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。