ASHLAND CONVEYOR SG31 交換用ローラー直径 2 1/2 インチ Bf 31 インチ
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
アイテム価格 | 交換用ローラー |
ベアリング | 軽油潤滑鋼ボールベアリング |
フレーム間 (インチ) | 31 |
容量 | 850ポンド |
構造 | 11ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
直径 | 2 1 / 2 " |
終了 | 亜鉛メッキ鋼ハウジング |
取り付け | 春の保持 |
シャフト | 11/16 "六角平鋼 |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | ベアリング | フレーム間 (インチ) | 容量 | 構造 | 直径 | 終了 | シャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG10 | 軽い | 軽油潤滑油 | 10 | 94ポンド | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 3 / 8 " | 亜鉛めっき鋼 | 1/4 "丸鋼 | ¥3,055 | |
EG16 | 軽い | 軽油潤滑油 | 16 | 56ポンド | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 3 / 8 " | 亜鉛めっき鋼 | 1/4 "丸鋼 | ¥3,604 | |
EG22 | 軽い | 軽油潤滑油 | 22 | 40ポンド | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 3 / 8 " | 亜鉛めっき鋼 | 1/4 "丸鋼 | ¥4,509 | |
KG10 | 軽い | 軽油潤滑油 | 10 | 270ポンド | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 29 / 32 " | 亜鉛めっき鋼 | 7/16 "六角平鋼 | ¥3,652 | |
KG16 | 軽い | 軽油潤滑油 | 16 | 270ポンド | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 29 / 32 " | 亜鉛めっき鋼 | 7/16 "六角平鋼 | ¥4,978 | |
KG22 | 軽い | 軽油潤滑油 | 22 | 270ポンド | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 29 / 32 " | 亜鉛めっき鋼 | 7/16 "六角平鋼 | ¥6,241 | |
KG36 | 軽い | 軽油潤滑油 | 36 | 270ポンド | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 29 / 32 " | 亜鉛めっき鋼 | 7/16 "六角平鋼 | ¥10,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。