ASHLAND CONVEYOR H15M25B31コンベヤーHスタンドW33インチH19 1 / 2-31インチ
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
アイテム価格 | コンベヤーHスタンド |
フレーム間 (インチ) | 31 |
容量 | 1500ポンド |
色 | グリーン |
終了 | エポキシパウダー |
高さ調整 | 19-1 / 2から31インチ |
スタンド幅(インチ) | 33 |
タイプ | 軽い |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。