入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用ローラー |
ベアリング | 軽油潤滑鋼ボールベアリング |
フレーム間 (インチ) | 18 |
容量 | 270ポンド |
構造 | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
直径 | 1 29 / 32 " |
終了 | 亜鉛メッキ鋼ハウジング |
取り付け | 春の保持 |
シャフト | 7/16 "六角平鋼 |
タイプ | ミディアムデューティ |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | ベアリング | フレーム間 (インチ) | 容量 | 構造 | 直径 | 終了 | シャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG10 | 軽い | 軽油潤滑油 | 10 | 94ポンド | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 3 / 8 " | 亜鉛めっき鋼 | 1/4 "丸鋼 | ¥3,055 | |
EG16 | 軽い | 軽油潤滑油 | 16 | 56ポンド | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 3 / 8 " | 亜鉛めっき鋼 | 1/4 "丸鋼 | ¥3,604 | |
EG22 | 軽い | 軽油潤滑油 | 22 | 40ポンド | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 3 / 8 " | 亜鉛めっき鋼 | 1/4 "丸鋼 | ¥4,509 | |
KG10 | 軽い | 軽油潤滑油 | 10 | 270ポンド | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 29 / 32 " | 亜鉛めっき鋼 | 7/16 "六角平鋼 | ¥3,652 | |
KG16 | 軽い | 軽油潤滑油 | 16 | 270ポンド | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 29 / 32 " | 亜鉛めっき鋼 | 7/16 "六角平鋼 | ¥4,978 | |
KG22 | 軽い | 軽油潤滑油 | 22 | 270ポンド | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 29 / 32 " | 亜鉛めっき鋼 | 7/16 "六角平鋼 | ¥6,241 | |
KG36 | 軽い | 軽油潤滑油 | 36 | 270ポンド | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1 29 / 32 " | 亜鉛めっき鋼 | 7/16 "六角平鋼 | ¥10,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。