ASHLAND CONVEYOR BTIT100104ボールトランスファーテーブルBF10インチ長さ12インチ
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
アイテム価格 | ボールトランスファーテーブル |
ボール材料 | 炭素鋼 |
フレーム間 (インチ) | 10 |
フレーム | 3-1 / 2 x 1-3 / 8、11ゲージ鋼、エポキシ粉末塗装 |
高さ | 3-13/16 |
長さ | 12 " |
タイプ | ボールトランスファーテーブル |
作業負荷限界 | 120ポンド/フィート10フィートのサポートセンター、600lb。/ ft。 5フィートのサポートセンター |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8428200010 |
原産国 | US |
モデル | フレーム間 (インチ) | 長さ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BTIT220203 | 22 | 24 " | 120ポンド/フィート10フィートのサポートセンター、600lb。/ ft。 5フィートのサポートセンター | ¥161,143 | |
BTIT220303 | 22 | 36 " | 120ポンド/フィート10フィートのサポートセンター、600lb。/ ft。 5フィートのサポートセンター | ¥237,946 | |
BTIT220403 | 22 | 48 " | 120ポンド/フィート10フィートのサポートセンター、600lb。/ ft。 5フィートのサポートセンター | ¥293,449 | |
BTIT360403 | 36 | 48 " | 120ポンド/フィート10フィートのサポートセンター、500lb。/ ft。 5フィートのサポートセンター | ¥404,523 | |
BTIT220204 | 22 | 24 " | 120ポンド/フィート10フィートのサポートセンター、600lb。/ ft。 5フィートのサポートセンター | ¥109,433 | |
BTIT220304 | 22 | 36 " | 120ポンド/フィート10フィートのサポートセンター、600lb。/ ft。 5フィートのサポートセンター | ¥174,751 | |
BTIT220404 | 22 | 48 " | 120ポンド/フィート10フィートのサポートセンター、600lb。/ ft。 5フィートのサポートセンター | ¥223,726 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。