ASHLAND CONVEYOR BTI363コンベヤードロップインチプレートBF36インチ
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
アイテム価格 | コンベヤードロップインプレート |
ボール材料 | 炭素鋼 |
フレーム間 (インチ) | 36 |
フレーム | 6 "X BF X 12ga亜鉛メッキ鋼 |
長さ | 6" |
タイプ | ボールトランスファーインサート |
作業負荷限界 | 75 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。