入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールトランスファー |
ボール径 | 1-1 / 2インチ |
ボール材料 | ナイロン |
直径 | 3" |
ディメンションA | 3-13 / 16」 |
寸法B | 3" |
高さ | 3 13 / 16 " |
住宅資材 | 亜鉛メッキ鋼 |
取り付けスタイル | 2 "NPT |
タイプ | パイプめねじ |
作業負荷限界 | 125ポンド |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボール材料 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BT P 1.5DIA 250 CS / CS | 亜鉛メッキ鋼 | 250ポンド | ¥11,993 | ||
BT P 1.5DIA 250 SS / CS | ステンレス鋼 | 250ポンド | ¥19,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。