入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールトランスファー |
ボール径 | 1インチ |
ボール材料 | 炭素鋼 |
ディメンションA | 1-1 / 4」 |
寸法B | 1-3 / 8」 |
ディメンションC | 5 / 8 " |
高さ | 1.25 " |
住宅資材 | 亜鉛メッキ鋼 |
長さ | 1 43 / 64 " |
取り付けスタイル | 立ち寄る |
タイプ | ドロップイン |
幅(Width) | 1 43 / 64 " |
作業負荷限界 | 200ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 作業負荷限界 | ボール材料 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT DI .63DIA 33 CS / CS | 33ポンド | 炭素鋼 | 13 / 16 " | 15 / 16 " | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 1.187 " | 1.187 " | ¥2,086 | |
BT DI 1.19DIA 500 CS / CS | 500ポンド。 | 炭素鋼 | 1-7 / 16」 | 1-3 / 4」 | 17 / 32 " | 1.437 " | 2" | 2" | ¥7,443 | |
BT DI 1.19DIA 500 SS / CS | 500ポンド。 | ステンレス鋼 | 1-7 / 16」 | 1-3 / 4」 | 17 / 32 " | 1.437 " | 2" | 2" | ¥12,941 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。