入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールトランスファー |
ボール径 | 1インチ |
ボール材料 | ナイロン |
ディメンションA | 3 / 4 " |
寸法B | 2-3 / 4」 |
ディメンションC | 2-3 / 16」 |
外形寸法D | 31 / 64 " |
高さ | 1 15 / 64 " |
住宅資材 | 亜鉛メッキ鋼 |
長さ | 2.75 " |
取り付けスタイル | 7 / 32 " |
タイプ | 皿フランジ |
幅(Width) | 2.12 " |
作業負荷限界 | 35ポンド |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8482105012 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | ボール材料 | 直径 | 長さ | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 作業負荷限界 | ディメンションA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CS | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 1 11 / 16 " | 1 11 / 16 " | 9 / 64 " | 1 11 / 16 " | 20ポンド | 3 / 8 " | ¥1,428 | ||
BT CF 2H 1DIA 75 CS / CS | 亜鉛メッキ鋼 | 炭素鋼 | - | 2.75 " | 7 / 32 " | 2.12 " | 75ポンド | 3 / 4 " | ¥2,660 | ||
BT CF 2H 1DIA 75 SS / CS | 亜鉛メッキ鋼 | ステンレス鋼 | - | 2.75 " | 7 / 32 " | 2.12 " | 75ポンド | 3 / 4 " | ¥5,924 | ||
BT CF 2H 1DIA 75 SS / SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | - | 2.75 " | 7 / 32 " | 2.12 " | 75ポンド | 3 / 4 " | ¥11,111 | ||
BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CS | 亜鉛メッキ鋼 | 炭素鋼 | - | 2.25 " | 3 / 16 " | 2.25 " | 75ポンド | 5 / 8 " | ¥1,819 | ||
BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CS | 亜鉛メッキ鋼 | ステンレス鋼 | - | 2.25 " | 3 / 16 " | 2.25 " | 75ポンド | 5 / 8 " | ¥6,963 | ||
BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS / CS | 黒酸化物鋼 | 亜鉛メッキ鋼 | - | 2.25 " | 5 / 32 " | 2.25 " | 150ポンド | 1-1 / 16」 | ¥3,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。