入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | +/- 1% |
ケースカラー | シルバー |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズダイヤル | 3.5 " |
ゲージタイプ | ホイール試乗 |
卒業 | 100のプサイ |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
レンジ | 0から1000へのpsi |
リング素材 | ステンレス鋼 |
最小の卒業 | 10のプサイ |
ソケット素材 | 316ステンレススチール |
チューブ材質 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
モデル | 卒業 | レンジ | リング素材 | 最小の卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
351009SW02LXLL 200# | 20のプサイ | 0から200へのpsi | ポリッシュステンレス | 2のプサイ | ¥28,198 | |
351009SW02LXLL 3000# | 500のプサイ | 0から3000へのpsi | ポリッシュステンレス | 50のプサイ | ¥30,774 | |
351009SW02LXLL15 | 1のプサイ | 0から15へのpsi | ステンレス鋼 | 0.2のプサイ | ¥28,198 | |
351009SW02LXLL5000 | 500のプサイ | 0から5000へのpsi | ステンレス鋼 | 50のプサイ | ¥30,774 | |
351009SW02LXLL30 | 5のプサイ | 0から30へのpsi | ステンレス鋼 | 0.5のプサイ | ¥28,198 | |
351009SW02LXLL60 | 5のプサイ | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 1のプサイ | ¥28,198 | |
351009SW02LXLL100 | 10のプサイ | 0から100へのpsi | ステンレス鋼 | 1のプサイ | ¥28,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。