入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤル温度計 |
正確さ | 1% |
調整 | 外部 |
シミュレーション例 | ステンレス鋼 |
ケースの材質 | 304ステンレススチール |
コイル仕上げ | シリコーンダンピング |
接続場所 | 戻る |
接続サイズ | 1 / 2 " |
サイズダイヤル | 3" |
パイプサイズに適合 | 1 / 2 " |
必要な電力 | いいえ |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 6" |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
温度。 範囲 | -20度から120度 |
窓材 | ガラス |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9025198080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。