入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルゲージ/トランスミッター |
正確さ | +/- 0.25% |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズダイヤル | 3" |
ディスプレイ | 5桁のLCD |
ディスプレイユニット | Psi、Bar、mBar、MPa、KPa、In Hg、Ft H2O、kg / Sq cm |
ループ抵抗 | ループ電源電圧に依存 |
動作温度 範囲 | -12度から140度 |
出力 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 12から30 VDCへ |
最先端の | 2 AA電池 |
レンジ | 0から600へのpsi |
解像度 | 選択した表示ユニットによって異なります |
ソケット素材 | 316ステンレススチール |
UPC | 783029533918 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | ディスプレイユニット | 最先端の | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
302174SD02LXBLBKVAC / 60 | Psi、Bar、mBar、MPa、kPa、In Hg、mm Hg、Ft H2O、In H2O、kg / Sq cm | 2 AA電池 | 30〜0 "Hg Vac | ¥158,920 | |
302174SD02LXBLBK30# | Psi、Bar、mBar、MPa、kPa、In Hg、mm Hg、Ft H2O、In H2O、kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0から30へのpsi | ¥158,920 | |
302174SD02LXBLBK100# | Psi、Bar、mBar、MPa、KPa、In Hg、mm Hg、Ft H2O、kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0から100へのpsi | ¥158,920 | |
302174SD02LXBLBK300# | Psi、Bar、mBar、MPa、KPa、In Hg、Ft H2O、kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0から300へのpsi | ¥158,920 | |
302174SD02LXBLBK1000# | Psi、Bar、MPa、KPa、kg/平方センチメートル | 2 AA電池 | 0から1000へのpsi | ¥158,920 | |
302174SD02LXBLBK3000# | Psi、Bar、MPa、KPa、kg/平方センチメートル | バッテリーバックアップによるループ電源供給 (単三電池 2 本) | 0から3000へのpsi | ¥158,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。