入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複合ゲージ |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | プラスチック |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 4 " |
サイズダイヤル | 2.5 " |
ゲージタイプ | PowerFlex(TM)ムーブメント |
水晶体物質 | プラスチック |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
レンジ | 30〜0〜15インチHg / Psi |
センサー素材 | ブロンズ |
最小の卒業 | 1/0.5 |
ソケット素材 | 真鍮 |
接液材料 | 真鍮/ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 7.11 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 卒業 | 正確さ | ケースカラー | 水晶体物質 | 動作温度 範囲 | レンジ | リング素材 | 最小の卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251009SW02BXLLV / 30 | 10 "Hg〜5 psi | +/- 1% | シルバー | ポリカーボネート | -40度から150度F | 30 "HgVacから30psi | ステンレス鋼 | 1 "Hg、1 psi | ¥25,429 | ||
351009SW02LXLLV / 30 | 10 "Hg〜5 psi | +/- 1% | シルバー | ポリカーボネート | -40度から150度F | 30 "HgVacから30psi | ステンレス鋼 | 1 "Hg、1 psi | ¥28,198 | ||
251009SW02LX6BV / 30 | 10 "Hg〜5 psi | +/- 1% | シルバー | ポリカーボネート | -40度から150度F | 30 "HgVacから30psi | ステンレス鋼 | 1 "Hg、1 psi | ¥26,804 | ||
251009SW02BX6BV / 30 | 10 "Hg〜5 psi | +/- 1% | シルバー | ポリカーボネート | -40度から150度F | 30 "HgVacから30psi | ステンレス鋼 | 1 "Hg、1 psi | ¥29,605 | ||
251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 | 10 "Hg〜5 psi | +/- 1% | シルバー | ポリカーボネート | -40度から150度F | 30 "HgVacから15Psi | ステンレス鋼 | 1 "Hg、1 psi | ¥26,815 | ||
251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 | 10 "Hg〜5 psi | +/- 1% | シルバー | ポリカーボネート | -40度から150度F | 30 "HgVacから30psi | ステンレス鋼 | 1 "Hg、1 psi | ¥25,419 | ||
251009SW02LXLLV / 30 | 10 "Hg〜5 psi | +/- 1% | シルバー | ポリカーボネート | -40度から150度F | 30 "HgVacから30psi | ステンレス鋼 | 1 "Hg、1 psi | ¥24,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。