入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | プラスチック |
接続場所 | センターバック |
接続サイズ | 1 / 4 " |
サイズダイヤル | 2.5 " |
ゲージタイプ | PowerFlex(TM)ムーブメント |
水晶体物質 | プラスチック |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
レンジ | 0〜300 |
センサー素材 | ブロンズ |
最小の卒業 | 5 |
ソケット素材 | 真鍮 |
UPC | 461909041561 |
接液材料 | 真鍮/ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.33 |
原産国 | BR |
モデル | ゲージタイプ | 正確さ | 校正証明書 | 卒業 | 水晶体物質 | 動作温度 範囲 | レンジ | リング素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W1005PH01B 60PSI | ホイール試乗 | +/- 3-2-3% | - | 5のプサイ | ポリカーボネート | -40度から150度F | 0から60へのpsi | - | ¥3,257 | |
60-1082AS 02L 100PSI | ホイール試乗 | +/- 0.25% | - | 10のプサイ | ガラス | -40度から150度F | 0から100へのpsi | ヒンジ付き鋼 | ¥93,300 | |
60-1082AS 02L 15PSI | ホイール試乗 | +/- 0.25% | - | 1のプサイ | ガラス | -40度から150度F | 0から15へのpsi | ヒンジ付き鋼 | ¥93,300 | |
60-1082AS 02L 200PSI | ホイール試乗 | +/- 0.25% | - | 20のプサイ | ガラス | -40度から150度F | 0から200へのpsi | ヒンジ付き鋼 | ¥93,300 | |
60-1082AS 02L 30PSI | ホイール試乗 | +/- 0.25% | - | 5のプサイ | ガラス | -40度から150度F | 0から30へのpsi | ヒンジ付き鋼 | ¥93,300 | |
60-1082AS 02L 300PSI | ホイール試乗 | +/- 0.25% | - | 50のプサイ | ガラス | -40度から150度F | 0から300へのpsi | ヒンジ付き鋼 | ¥93,300 | |
60-1082AS 02L 400PSI | ホイール試乗 | +/- 0.25% | - | 50のプサイ | ガラス | -40度から150度F | 0から400へのpsi | ヒンジ付き鋼 | ¥93,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。