ASCO VALVES H117AL112A209電気油圧バルブ2ウェイNc3インチ
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
アイテム価格 | 電気油圧式ガス遮断弁 |
ボディ材質 | 鉄 |
体積係数 | 320 |
Hz | 50/60 |
最大流体温度 | 150度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1 |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.88 " |
全幅 | 3.88 " |
パイプサイズ | 3" |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 28.21 |
船高(cm) | 42.93 |
船の長さ(cm) | 76.71 |
船幅(cm) | 52.32 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。