入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルボディピストンバルブ |
作動装置 | パイロットソレノイドバルブ、含まれていません |
周りの派遣社員。 範囲 | 15度から140度F |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
センターラインパイプセンターサイズ | 9.5 " |
体積係数 | 68 |
ディスク素材 | 304Lステンレススチール |
最大流体温度 | 366度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
オリフィス径 | 2" |
全体の高さ | 10.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 9 / 10 " |
全幅 | 10.5 " |
パイプサイズ | 2" |
ステム素材 | 431ステンレススチール |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
2,700SSU |
船の重量(kg) | 4.59 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボディ材質 | センターラインパイプセンターサイズ | パイプサイズ | 体積係数 | ディスク素材 | オリフィス径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8290A016 | 8.5 " | ブロンズ | 8.031 " | 1.25 " | 32 | 真鍮 | 1.25 " | 9" | ¥115,336 | ||
8290A020 | 8 4 / 5 " | ブロンズ | 8.5 " | 1.5 " | 52 | 真鍮 | 1.5 " | 9.625 " | ¥109,106 | ||
8290A024 | 9 4 / 5 " | ブロンズ | 8.875 " | 2" | 68 | 真鍮 | 2" | 10.25 " | ¥131,641 | ||
8290A064 | 9 3 / 5 " | ステンレス鋼 | 9.125 " | 1.5 " | 52 | 304Lステンレススチール | 1.5 " | 10 5 / 16 " | ¥303,603 | ||
8290A393 | 5 3 / 5 " | ステンレス鋼 | 5.5 " | 1 / 2 " | 5.7 | 304Lステンレススチール | 1 / 2 " | 6 1 / 16 " | ¥101,900 | ||
8290A395 | 6 1 / 10 " | ステンレス鋼 | 5.75 " | 1" | 15 | 304Lステンレススチール | 1" | 6.5 " | ¥120,385 | ||
8290B002 | 6 7 / 10 " | ブロンズ | 6.625 " | 1 / 2 " | 5.7 | 真鍮 | 1 / 2 " | 7.25 " | ¥77,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。