入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
センターラインパイプセンターサイズ | 3.437 " |
体積係数 | 1.50 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
IP評価 | 66 |
最大流体温度 | 150度F |
メディア | 空気/不活性ガスと水 |
最小動作圧力差 | 5のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 3 / 8 " |
全体の高さ | 3.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 15 / 16 " |
全幅 | 1 11 / 16 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 24 VDC |
出力 | 11.6 |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | メディア | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | 最小動作圧力差 | NEMA評価 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210P087 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 3.437 " | 4.00 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 5 / 8 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ¥171,814 | ||
8210P088 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 3.437 " | 4.50 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 5 / 8 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ¥174,107 | ||
EF8210G030 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 3-15 / 16」 | 3.00 | 0のプサイ | 3、4、4X、7、9 | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3" | ¥268,651 | ||
SC8256B046V | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 1-13 / 16」 | 0.19 | 0のプサイ | 4、4X | 7 / 64 " | 2" | 1 13 / 16 " | ¥16,560 | ||
U8256B046V | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 2" | 0.19 | 0のプサイ | 4、4X | 7 / 64 " | 2.25 " | 1.625 " | ¥16,560 | ||
U8256A104E | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 2" | 0.17 | 0のプサイ | 4、4X | 7 / 64 " | 2.25 " | 1.875 " | ¥18,170 | ||
EF8320G200 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 2.75 " | 0.12 | 0のプサイ | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 | 3 / 32 " | 3.75 " | 3" | ¥72,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。