入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイルキット、120V / 60Hz、110V / 50Hz |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 39P479 |
タイプ | Nema 1、2、3、3S、4および4x、クラスF、カプセル化 |
UPC | 094703471618 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。