ARROW FASTENER FS1250F AL リム出口装置アルミニウム 36 インチ幅シリーズ S1200
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
アイテム価格 | リム出口装置 |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの幅 | 36 " |
終了 | アルミニウム |
防火 | いいえ |
踏み越し段の幅に適合 | 5" |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | ドッギングが少ない |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。