入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ロングノブセレクター/マニュアル |
エアバルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
ボディ材質 | アルミニウム |
CFM | 8 |
体積係数 | 0.2 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルクローズ |
全体の高さ | 3 33 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 49 / 64 " |
全幅 | 1 35 / 64 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461-2 | 2 13 / 32 " | ボタン/春 | 複合 | 5 / 32 " | -25度から200度F | 7.5 | 0.2 | チューブ | ¥30,876 | ||
203-C | 11 / 16 " | ローラーレバー/スプリング | - | 1 / 8 " | 32度から160度F | 7.5 | 0.2 | NPT | ¥15,620 | ||
223-C | 11 / 16 " | トグル/手動 | - | 1 / 8 " | 32度から160度F | 7.5 | 0.2 | NPT | ¥18,068 | ||
E252HS | 1.75 " | ボタン/春 | - | 1 / 4 " | -10度から180度F | 26 | 0.7 | NPT | ¥54,183 | ||
E252LM | 1.75 " | レバー/マニュアル | - | 1 / 4 " | -10度から180度F | 26 | 0.7 | NPT | ¥47,281 | ||
M252HS-10 | 1 35 / 64 " | ボタン/春 | アルミニウム | 1 / 4 " | 32度から160度F | 26 | 0.7 | NPT | ¥22,000 | ||
M252HS-15 | 1 35 / 64 " | 戻り止め付きボタン/スプリング | アルミニウム | 1 / 4 " | 32度から160度F | 26 | 0.7 | NPT | ¥19,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。