入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロットエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | リモートパイロット/春 |
CFM | 61 |
Cv | 1.6 |
高さ | 1.81 " |
長さ | 5.66 " |
最大PSIの運用 | 140 |
最大温度範囲(F) | 15〜122 |
NPTポート | 3/8インチ |
ポジション数 | 2 |
方法の数 | 3 |
パイロットポートサイズNPT(インチ) | 1/8 |
パイロット圧力 | 45 |
ポートサイズ | 3 / 8 NPT |
タイプ | 列をなして |
あなたが使用します | 一般的な空気圧アプリケーション |
幅(Width) | 1.2 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。