入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から122度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
CFM | 61 |
体積係数 | 1.65 |
電気的接続 | DINコネクタ |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 13 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 11 / 16 " |
全幅 | 1.187 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
消費電力 | 4.8W |
圧力範囲 | 45から115へのpsi |
シフトテクノロジー | ソレノイド/パイロット |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アクチュエータ/リターン | 周りの派遣社員。 範囲 | 全幅 | パイプサイズ | 消費電力 | 圧力範囲 | シフトテクノロジー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A211SS-120-A | 3.5 " | ソレノイド/スプリング | 0度から180度F | 1 15 / 16 " | 1 / 8 " | 4.8W | 50から150へのpsi | ソレノイド/パイロット | ¥38,940 | ||
A212SD-000-N | 2 15 / 16 " | ソレノイド/ソレノイド | 0度から180度F | 1 15 / 16 " | 1 / 4 " | - | 50から150へのpsi | ソレノイド/パイロット | ¥45,241 | ||
A212SD-120-A | 3 31 / 32 " | ソレノイド/ソレノイド | 0度から180度F | 1 15 / 16 " | 1 / 4 " | 4.8W | 50から150へのpsi | ソレノイド/パイロット | ¥70,822 | ||
A212SS-120-A | 3.5 " | ソレノイド/スプリング | 0度から180度F | 1 15 / 16 " | 1 / 4 " | 4.8W | 50から150へのpsi | ソレノイド/パイロット | ¥41,467 | ||
A213SS-120-A | 3.5 " | ソレノイド/スプリング | 0度から180度F | 2.5 " | 3 / 8 " | 4.8W | 50から150へのpsi | ソレノイド/パイロット | ¥58,730 | ||
M212SS-120-A | 4.5 " | ソレノイド/スプリング | 15度から122度F | 1.031 " | 1 / 4 " | 4.8W | 45から115へのpsi | ソレノイド/パイロット | ¥36,195 | ||
M212SS-024-D | 4.5 " | ソレノイド/スプリング | 15度から122度F | 1.031 " | 1 / 4 " | 4.8W | 45から115へのpsi | ソレノイド/パイロット | ¥36,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。