入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | 金属 |
ボウルサイズ | 4.7オンス |
排水口のサイズ | プッシュ式 |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 0.3ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 353 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
全体の高さ | 10.59 " |
全幅 | 3.86 " |
パイプサイズ | 1 "NPT |
サイズ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 26.9 |
船の長さ(cm) | 8.99 |
船幅(cm) | 9.8 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F35452-310 | CFM 288 | 3 / 4 "NPT | ¥73,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。