入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター |
調整ノブ | スタンダード |
調節範囲 | 0から140へのpsi |
ボウル素材 | ポリカーボネート |
ボウルサイズ | 1.9オンス |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ゲージポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 150 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
個数 | 3 |
全体の高さ | 9.96 " |
全幅 | 3.55 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 個数 | 調節範囲 | ボウル素材 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | ボウルサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C38121-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 6.2 " | 3.11 " | 1 / 4 "NPT | 0.5オンス | フィルター/レギュレーターとルブリケーター | ¥48,802 | ||
C38221-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 8.21 " | 3.27 " | 1 / 4 "NPT | 1.3オンス | フィルター/レギュレーターとルブリケーター | ¥68,998 | ||
C38231-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 8.21 " | 3.27 " | 3 / 8 "NPT | 1.3オンス | フィルター/レギュレーターとルブリケーター | ¥74,776 | ||
C38331-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 9.96 " | 3.55 " | 3 / 8 "NPT | 1.9オンス | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター | ¥81,083 | ||
C38341-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 9.96 " | 3.55 " | 1 / 2 "NPT | 1.9オンス | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター | ¥81,876 | ||
C38351-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 9.96 " | 3.55 " | 3 / 4 "NPT | 1.9オンス | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター | ¥94,184 | ||
C38231-610 | 2 | 0から140へのpsi | 金属 | 8.21 " | 3.27 " | 3 / 8 "NPT | 1.3オンス | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター | ¥72,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。