入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター |
調整ノブ | スタンダード |
調節範囲 | 0から140へのpsi |
ボウル素材 | ポリカーボネート |
ボウルサイズ | 1.9オンス |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ゲージポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 96 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
個数 | 2 |
全体の高さ | 9.96 " |
全幅 | 3.55 " |
パイプサイズ | 3 / 8 "NPT |
UPC | 999571071222 |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 25.3 |
船の長さ(cm) | 14.53 |
船幅(cm) | 9.02 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 個数 | 調節範囲 | ボウル素材 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | ボウルサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C38121-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 6.2 " | 3.11 " | 1 / 4 "NPT | 0.5オンス | フィルター/レギュレーターとルブリケーター | ¥45,914 | ||
C38221-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 8.21 " | 3.27 " | 1 / 4 "NPT | 1.3オンス | フィルター/レギュレーターとルブリケーター | ¥62,674 | ||
C38231-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 8.21 " | 3.27 " | 3 / 8 "NPT | 1.3オンス | フィルター/レギュレーターとルブリケーター | ¥67,923 | ||
C38341-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 9.96 " | 3.55 " | 1 / 2 "NPT | 1.9オンス | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター | ¥74,372 | ||
C38351-600 | 2 | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 9.96 " | 3.55 " | 3 / 4 "NPT | 1.9オンス | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター | ¥85,552 | ||
C38231-610 | 2 | 0から140へのpsi | 金属 | 8.21 " | 3.27 " | 3 / 8 "NPT | 1.3オンス | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター | ¥67,942 | ||
C38331-610 | 2 | 0から140へのpsi | 金属 | 9.96 " | 3.55 " | 3 / 8 "NPT | 2.4オンス | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター | ¥75,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。