Aro 612999-4 | 避難パック | 4zt09 | Raptor Supplies 日本
ARO612999-4避難パック| AE2WPF 4ZT09

ARO 612999-4 避難パック

在庫あり
アイテム:AE2WPF モデル:612999-4相互参照:4ZT09

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥490,216 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格1 "ポートポンプパッケージ

発送情報:

船の重量(kg) 24.3
船高(cm)44.45
船の長さ(cm)44.45
船幅(cm)62.23
HSコード8413110000
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ARO 612999-4 避難パック
¥490,216 /単価