アイテム価格 | 耐久性の高いリミットバルブ |
アクチュエータ/リターン | 時計回りと反時計回り/スプリング |
ボディ | 複合 |
CFM | 7.5 |
体積係数 | 0.2 |
高さ | 3 27 / 32 " |
長さ | 1.75 " |
最大PSIの運用 | 150 |
最大温度範囲(F) | 32〜160 |
ミン。 圧力 | 30 PSI |
ポジション数 | 2 |
方法の数 | 3 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
あなたが使用します | 位置検出用 |
幅(Width) | 2 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。