入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダーポートフローコントロールバルブ |
調整 | ナーリング |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続 | MNPTxチューブ |
Flow | でる |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力範囲 | 15から150へのpsi |
形式 | 肘 |
温度。 範囲 | -32度から158度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
UPC | 663023107455 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 接続 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
119308-250 | MNPT×FNPT | 1 / 4 " | - | ¥11,838 | ||
119310-125 | MNPTxチューブ | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥10,939 | ||
119309-250 | MNPTxチューブ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥11,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。