ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 673天井タイルキッチンゾーン(TM)ホワイトPK16
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
アイテム価格 | 天井タイル |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 64平方フィート |
エッジタイプ | スクエアレイイン |
長さ | 24 " |
光の反射率 | 0.89 |
材料 | 鉱物繊維 |
耐性 | たるみ、カビ、カビ、バクテリア、汚れ、引っかき傷に強い |
温度。 範囲 | 32度から86度F |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 22.36 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバレッジ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
672 | 96平方フィート | 48 " | ¥30,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。