ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1811天井タイル64sq。フィートホワイトPK8
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
アイテム価格 | 天井タイル |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 64平方フィート |
エッジタイプ | スクエアレイイン |
長さ | 48 " |
光の反射率 | 0.85 |
材料 | 鉱物繊維 |
ノイズ低減係数(NRC) | 0.70 |
耐性 | たるみ、カビ、カビ、バクテリア |
温度。 範囲 | 32度から86度F |
厚さ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 36.74 |
船高(cm) | 15.44 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 色 | カバレッジ | 厚さ | エッジタイプ | 長さ | 光の反射率 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1761C | 32度から120度F | ホワイト | 80平方フィート | 3 / 4 " | 角度付きテグラー | 48 " | 0.84 | 鉱物繊維 | ¥35,687 | ||
1810 | 32度から86度F | ホワイト | 48平方フィート | 3 / 4 " | スクエアレイイン | 24 " | 0.85 | 鉱物繊維 | ¥33,003 | ||
1728ABL | 32度から120度F | ブラック | 64平方フィート | 5 / 8 " | スクエアレイイン | 24 " | 0.85 | 鉱物繊維 | ¥24,484 | ||
1831A | 32度から120度F | ホワイト | 64平方フィート | 5 / 8 " | スクエアレイイン | 24 " | 0.85 | 鉱物繊維 | ¥30,323 | ||
607A | 32度から120度F | ホワイト | 48平方フィート | 5 / 8 " | スクエアレイイン | 24 " | 0.82 | セラミック、ミネラルファイバー | ¥62,776 | ||
1773A | 32度から120度F | ホワイト | 64平方フィート | 5 / 8 " | スクエアレイイン | 48 " | 0.83 | 鉱物繊維 | ¥28,683 | ||
1776A | 32度から120度F | ホワイト | 64平方フィート | 5 / 8 " | 角度付きテグラー | 48 " | 0.83 | 鉱物繊維 | ¥39,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。