ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1352N 天井タイル、1352N、24 インチ x 24 インチ、面取りテギュラー、15/16 インチグリッドサイズ、0.7 NRC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 天井タイル |
船の重量(kg) | 23.81 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。