ARMORED TEXTILES G52H25HDR100アタックライン消防ホース100フィートレッド
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
アイテム価格 | アタックライン消防ホース |
破裂圧力 | 1200のプサイ |
色 | レッド |
カップリングボウルサイズ | 3" |
カップリング材料 | アルミニウム |
直径内ホース | 2.5 " |
ホースの長さ | 100ft。 |
ホースタイプ | ダブルジャケット |
ジャケット素材 | ラバー |
ライナー材料 | ラバー |
試験圧力 | 600のプサイ |
ねじの種類 | NST |
作動圧力 | 400のプサイ |
船の重量(kg) | 32.66 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 4009310000 |
プロダクト | モデル | 破裂圧力 | 色 | 直径内ホース | ホースの長さ | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G50H25RY50 | 900のプサイ | イエロー | 2.5 " | 50ft。 | 300のプサイ | ¥77,628 | ||
G50H2RY50 | 900のプサイ | イエロー | 2" | 50ft。 | 300のプサイ | ¥77,628 | ||
G50H2RR50 | 900のプサイ | レッド | 2" | 50ft。 | 300のプサイ | ¥77,628 | ||
G52H25HDB100 | 1200のプサイ | 青 | 2.5 " | 100ft。 | 400のプサイ | ¥129,132 | ||
G52H25HDW100 | 1200のプサイ | ホワイト | 2.5 " | 100ft。 | 400のプサイ | ¥128,337 | ||
G52H25HDY100 | 1200のプサイ | イエロー | 2.5 " | 100ft。 | 400のプサイ | ¥129,132 | ||
G52H175HDW100 | 1200のプサイ | ホワイト | 1.75 " | 100ft。 | 400のプサイ | ¥78,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。