ARMORED TEXTILES G52H175HDO50Nアタックライン消防ホースラバーオレンジ
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
アイテム価格 | アタックライン消防ホース |
破裂圧力 | 1200のプサイ |
色 | オレンジ |
カップリングボウルサイズ | 1-1 / 2」 |
カップリング材料 | アルミニウム |
直径内ホース | 1.75 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ジャケット素材 | ポリエステル |
ライナー材料 | ラバー |
試験圧力 | 800のプサイ |
ねじの種類 | NH |
作動圧力 | 400のプサイ |
船の重量(kg) | 9.48 |
船高(cm) | 50.29 |
船の長さ(cm) | 50.04 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 5909002000 |
原産国 | US |
モデル | 破裂圧力 | 色 | 直径内ホース | ホースの長さ | ジャケット素材 | ライナー材料 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G56H15FX4100N | 900のプサイ | イエロー | 1.5 " | 100ft。 | ラバー | ラバー | 330のプサイ | ¥115,731 | |
G56H15FX450N | 900のプサイ | イエロー | 1.5 " | 50ft。 | ラバー | ラバー | 330のプサイ | ¥58,080 | |
G56H175FX4100N | 900のプサイ | イエロー | 1.75 " | 100ft。 | ラバー | ラバー | 330のプサイ | ¥129,378 | |
G56H175FX450N | 900のプサイ | イエロー | 1.75 " | 50ft。 | ラバー | ラバー | 330のプサイ | ¥65,322 | |
G56H2FX4100N | 900のプサイ | イエロー | 2" | 100ft。 | ラバー | ラバー | 330のプサイ | ¥169,991 | |
G56H2FX450N | 900のプサイ | イエロー | 2" | 50ft。 | ラバー | ラバー | 330のプサイ | ¥85,595 | |
G56H25FX4100N | 900のプサイ | イエロー | 2.5 " | 100ft。 | ラバー | ラバー | 330のプサイ | ¥161,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。