ARMORED TEXTILES G50H5RR100S 供給ライン消火ホース直径 5 インチ レッド
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
アイテム価格 | 供給ライン消防ホース |
破裂圧力 | 675のプサイ |
色 | レッド |
カップリング材料 | アルミニウム |
直径内ホース | 5" |
ホースの長さ | 100ft。 |
ジャケット素材 | ラバー |
ライナー材料 | ラバー |
試験圧力 | 450のプサイ |
ねじの種類 | シュトルツ |
作動圧力 | 225のプサイ |
船の重量(kg) | 49.9 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 5909002000 |
原産国 | ES |
モデル | 作動圧力 | 破裂圧力 | 色 | 直径内ホース | ホースの長さ | ジャケット素材 | ライナー材料 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G56H4FX4100S | 300のプサイ | 900のプサイ | イエロー | 4" | 100ft。 | ラバー | ラバー | - | ¥226,155 | |
G56H4FX450S | 300のプサイ | 900のプサイ | イエロー | 4" | 50ft。 | ラバー | ラバー | - | ¥131,616 | |
G56H5FX4100S | 300のプサイ | 900のプサイ | イエロー | 5" | 100ft。 | ラバー | ラバー | - | ¥277,499 | |
G56H5FX450S | 300のプサイ | 900のプサイ | イエロー | 5" | 50ft。 | ラバー | ラバー | - | ¥165,329 | |
G50H3RR100N | 300のプサイ | 900のプサイ | レッド | 3" | 100ft。 | ラバー | ラバー | NH | ¥170,410 | |
G50H3RY100N | 300のプサイ | 900のプサイ | イエロー | 3" | 100ft。 | ラバー | ラバー | NH | ¥170,410 | |
G50H3RR50N | 300のプサイ | 900のプサイ | レッド | 3" | 50ft。 | ラバー | ラバー | NH | ¥97,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。