入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘックスキーセット |
アーム長さ | "3へ" 5.31 |
アームタイプ | ボールエンド |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | アーマーコート |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | SAE |
個数 | 10 |
サイズコード | S17 |
含まれているサイズ | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーム長さ | アームタイプ | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UST260073 | "1.81へ" 3.31 | ショート | 10 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | ¥2,924 | ||
UST260072 | "1.63へ" 4.31 | ショート | 13 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | ¥4,959 | ||
UST260071 | "3へ" 5.31 | 長い | 10 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | ¥4,020 | ||
UST260660 | "2.81へ" 6.81 | 長い | 13 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | ¥7,244 | ||
UST260074 | "2.81へ" 6.81 | ボールエンド | 13 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | ¥17,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。