定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ARMOR COAT UST235901 Standard Socket Cap Screw, 8-32 X 2 Size, 25Pk | AE7JUL 5YNA2

ARMOR COAT UST235901 スタンダードソケットキャップスクリュー 8-32×2サイズ 25Pk

在庫あり
アイテム: AE7JUL モデル:UST235901相互参照:5YNA2

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,522 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットの先端キャップのスクリュー
直径/ねじサイズ8-32
ドライブサイズ9 / 64 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了アーマーコート
頭径5 / 16 "
頭の高さ5 / 64 "
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ2"
材料合金鋼
最小 抗張力180,000のプサイ
ロックウェル硬度HRC 39〜45
温度。 範囲-華氏20度から華氏400度
ねじ山径#8
ねじ山の方向右手
ねじの長さ7 / 8 "
番手8-32
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)9.65
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)3.81
HSコード7318156040
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ARMOR COAT UST235901 スタンダードソケットキャップスクリュー 8-32×2サイズ 25Pk
¥2,522 /パック