定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ARMOR COAT UST235888 標準ソケット キャップ スクリュー、6-32 X 1-1/2 サイズ、25Pk | AE7JQP 5YMZ2

ARMOR COAT UST235888 標準六角穴付ボルト 6-32×1-1/2サイズ 25Pk

在庫あり
アイテム:AE7JQP モデル:UST235888相互参照:5YMZ2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,810 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットの先端キャップのスクリュー
直径/ねじサイズ6-32
ドライブサイズ7 / 64 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了アーマーコート
頭径1 / 4 "
頭の高さ1 / 8 "
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ1.5 "
材料合金鋼
最小 抗張力180,000のプサイ
ロックウェル硬度HRC 39〜45
温度。 範囲-華氏20度から華氏400度
ねじ山径#6
ねじ山の方向右手
ねじの長さ3 / 4 "
番手6-32
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)3.3
HSコード7318156040
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ARMOR COAT UST235888 標準六角穴付ボルト 6-32×1-1/2サイズ 25Pk
¥1,810 /パック