ARLINGTON INDUSTRIES 805A EMTコネクタ、セットネジ、2.505 x 2.664インチサイズ、5パック、亜鉛
アイテム:BK3CDW
モデル:805A
¥1,842 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 止めねじコネクタ |
色 | シルバー |
高さ | 2.505 " |
材料 | 亜鉛 |
取引サイズ | 2" |
幅(Width) | 2.664 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。