入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングディスク |
研磨材 | 独自のグレインミックス |
研磨タイプ | クローズドコート |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | イエロー |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | M |
グリット | 40 |
マックス。 RPM | 13,300 |
取付穴サイズ | 7/8 |
全体的なディスクタイプ | 27タイプ |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 取付穴サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
71-10814AFK | 5 / 8-11 | ¥30,468 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。