入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨ベルト |
研磨材 | セラミック |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | イエロー |
グレード | M |
グリット | 60 |
長さ | 18 " |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.76 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | グリット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
71-003013006K | 80 | 13 " | 3 / 8 " | ¥14,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。