入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨ベルト |
研磨材 | セラミック |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | イエロー |
グレード | M |
グリット | 80 |
長さ | 13 " |
幅(Width) | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | グリット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
71-007018005K | 60 | 18 " | 3 / 4 " | ¥20,113 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。