入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたフラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
バッキング材 | ほうれんそう |
バッキングウェイト | X |
ディスク径 | 3" |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | M |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 20,000 |
取り付けサイズ | 1 / 4 " |
全体的なディスクタイプ | 27タイプ |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 6805100000 |
モデル | 直径 | フェイス幅 | グレード | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11302 | 2" | 1.5 " | M | 120 | マウントされたフラップホイール | 25,000 | ¥1,700 | 見積依頼
|
11393 | 3" | 1" | M | 120 | マウントされたフラップホイール | 20,000 | ¥1,887 | 見積依頼
|
11364 | 3" | 1 / 2 " | 粗い | 60 | マウントされたフラップホイール | 20,000 | ¥1,610 | 見積依頼
|
11174 | 1" | 1" | 終了 | 180 | マウントされたフラップホイール | 30,000 | ¥871 | |
11237 | 1.5 " | 1" | M | 120 | マウントされたフラップホイール | 25,000 | ¥1,077 | |
11260 | 2" | 1 / 2 " | 粗い | 60 | マウントされたフラップホイール | 25,000 | ¥1,060 | |
11263 | 2" | 1 / 2 " | M | 120 | マウントされたフラップホイール | 25,000 | ¥1,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。