入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクバックアップパッド |
バックマウントサイズ | 1 / 4 " |
バックマウントタイプ | ストレートシャフト |
ボディ材質 | ラバー |
密度 | ハード |
直径 | 2" |
面取り付けサイズ | ターンオン/オフ |
フェイスマウントタイプ | クイックチェンジ |
マックス。 スピード | 25,000回転 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | TJ |
モデル | 密度 | 直径 | フェイスマウントタイプ | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11-53902 | M | 2" | フックとループ | 20,000回転 | ¥2,853 | |
11-53903 | M | 3" | フックとループ | 18,000回転 | ¥3,387 | |
11-53904SH | M | 4" | フックとループ | 4800回転 | ¥4,071 | |
11-53904Z3 | M | 4.5 " | フックとループ | 10,000回転 | ¥5,072 | |
11-53905Z1 | M | 5" | フックとループ | 4800回転 | ¥2,728 | |
11-53906SH | M | 6" | フックとループ | 4800回転 | ¥4,851 | |
11-53907 | M | 7" | フックとループ | 7000回転 | ¥7,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。