入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ディスク素材 | ブロンズ |
工場設定圧力 | 175のプサイ |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 1.25 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 7.5 " |
圧力範囲 | 0から300へのpsi |
シート素材 | ブロンズ |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
温度。 範囲 | 0度から406度F |
テストレバー | いいえ |
UPC | 994139471797 |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。