入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なリリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ディスク素材 | 316ステンレススチール |
工場設定圧力 | 150のプサイ |
入口サイズ | 2" |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | MNPT |
全体の高さ | 11.125 " |
圧力範囲 | 101から150へのpsi |
シート素材 | 316ステンレススチール |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
温度。 範囲 | 0度から450度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 4.81 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | ディスク素材 | 工場設定圧力 | 圧力範囲 | シート素材 | 入口サイズ | インレットタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69A1-15 | 5.875 " | ブロンズ | 15のプサイ | 0から15へのpsi | ブロンズ | 1 / 2 " | MNPT | 調整可能なリリーフバルブ | ¥31,481 | |
69B1-15 | 6" | ブロンズ | 15のプサイ | 0から15へのpsi | ブロンズ | 3 / 4 " | MNPT | 調整可能なリリーフバルブ | ¥32,844 | |
69C1-15 | 7.5 " | ブロンズ | 15のプサイ | 0から15へのpsi | ブロンズ | 1" | MNPT | 調整可能なリリーフバルブ | ¥40,591 | |
69D1-15 | 8.5 " | ブロンズ | 15のプサイ | 0から15へのpsi | ブロンズ | 1.25 " | MNPT | 調整可能なリリーフバルブ | ¥52,404 | |
69E1-15 | 9.75 " | ブロンズ | 15のプサイ | 0から15へのpsi | ブロンズ | 1.5 " | MNPT | 調整可能なリリーフバルブ | ¥62,245 | |
69F1-15 | 11.125 " | ブロンズ | 15のプサイ | 0から15へのpsi | ブロンズ | 2" | FNPT | 調整可能なリリーフバルブ | ¥89,286 | |
69A1S-50 | 5.875 " | ブロンズ | 50のプサイ | 0から50へのpsi | 316ステンレススチール | 1 / 2 " | MNPT | 調整可能なリリーフバルブ | ¥52,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。