Aquasol ABLD-20 膨張式パージ ブラダーは、溶接部の両側でパイプの 20 つの側面を密閉し、最小限のパージ ガスで空間を満たし、時間とコストを節約しながら高品質の溶接を保証します。 この I-Purge モジュール式膨張式ブラダー システムには、所定の位置にはめ込むだけで簡単に組み立てと分解ができるクイック接続フィッティングが付属しています。 金属加工および製造工場での使用に適しており、最大直径 XNUMX インチのパイプに最適です。
特徴:
- Aquasol ABLD-20 膨張式パージ ブラダー システムには、空気を充填してパイプの両側をブロックする膨張式ブラダー モジュール A および B が付いています。
- この再利用可能な膨張式ブラダーは、ポリウレタンでコーティングされたナイロン製の外装バッグにより、熱と火花に強いです。
- ブラダーには、ブラダーモジュールを熱影響ゾーンの外側に配置するための保護外部ファイバーグラススリーブを備えた、延長された長さの高耐熱ハーネスも付属しています。 この柔軟なブリッジ ハーネスは、パイプ、エルボ、ティーに 90 度以上通すことができ、よじれることはありません。
- さらに、過膨張のリスクを防ぎながら、正確な流量、最小限のセットアップ時間、およびガス消費量の削減を実現する、工場で事前設定されたリリーフバルブを備えています。
- このシステムには、不活性ガスを溶接部内の全方向に均等に分散させ、乱流を低減するための不活性ガス ディフューザーがあります。
互換性のあるアクセサリ:
- アクアソルハーネス: これらの延長された長さの高熱ハーネスは、膀胱システムを熱から遠ざけるための追加のリーチを提供します。
基準と承認:
よくある質問:
Q. パイプパージの用途は何ですか?
A. ステンレス鋼、アルミニウム、またはその他の耐腐食性材料で作られたTIG溶接パイプの前に、パージガス(不活性ガス)を使用してパイプをパージし、溶接品質を向上させながら酸化/腐食を防ぎます。
Q. この Aquasol ABLD-20 膨張式パージブラダーの許容最高温度は何度ですか?
A. 膨張式ブラダーの外側の素材は、最高 400 度 F (205 ℃) の温度に耐えることができます。 ただし、ブラダーの内部素材の耐熱性は低く、最大温度 250 °F (120 °C) に耐えることができます。
Q. この Aquasol ABLD-20 膨張式パージブラダーで使用できるさまざまな接続には何がありますか?
A.
- まず、青色の接続がブラダーを膨らませ、溶接ゾーンをパージ ガス (希ガス) で満たします。
- 黒の接続は、溶接ゾーンを不活性ガスで満たし、酸素をより速い速度で排出することにより、パージを促進します。
- 白い排気接続は、溶接部の酸素を連続/スポット監視するために、Aquasol PRO OX-100 などの酸素モニターに接続されます。
- 青色のガスホース接続は、不活性ガスを最大ガス流量 30 SCFH で移送します。